SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 50 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC22505
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209629103
Sonepar Artikelnummer
120221435
Hersteller Artikelnummer
3NC22505
Hersteller Typ
3NC2250-5
Hersteller Artikel Nr.:
3NC22505
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.064 kg
- Maße: 22x58 mm
- Nennstrom: 50 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 500 V
- DC gemäß UL
- Schlagstift-Kennmelder für Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschlussereignissen
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen wie Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Motorstartgeräten
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherung schützt Leistungshalbleiter vor Kurzschlusswirkungen und bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen bei Überlast- und Kurzschlussereignissen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


