SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 50 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC2250
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570139
Sonepar Artikelnummer
120221434
Hersteller Artikelnummer
3NC2250
Hersteller Typ
3NC2250
Hersteller Artikel Nr.:
3NC2250
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.057 kg
- Abmessungen: 22x58 mm
- Stromstärke: 50 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 700 V
- Gemäß UL für Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile
- Kompatibel mit NH-Sicherungslasttrennschaltern
- Teilweise geeignet für Sanftstarter für Motoren
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


