SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC22500MK
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497280
Sonepar Artikelnummer
120594253
Hersteller Artikelnummer
3NC22500MK
Hersteller Typ
3NC2250-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC22500MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.056 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
- Zugelassen nach IEC und UL und größtenteils auch CCC, weltweit einsetzbar.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Erweiterter Einsatzbereich für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


