SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 63 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC2263
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570146
Sonepar Artikelnummer
120221437
Hersteller Artikelnummer
3NC2263
Hersteller Typ
3NC2263
Hersteller Artikel Nr.:
3NC2263
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.057 kg
- Dimension: 22x58 mm
- Nennstrom: 63 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 700 V
- Typ: aR, DC gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


