SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 63 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC22630MK
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497297
Sonepar Artikelnummer
120594254
Hersteller Artikelnummer
3NC22630MK
Hersteller Typ
3NC2263-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NC22630MK
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.055 kg
- Abmessungen: 22x58 mm
- Nennstrom: 63 A
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Sicherheitszulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Effektiver Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen.
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Die SITOR Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


