SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 80 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC2280
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570153
Sonepar Artikelnummer
120221439
Hersteller Artikelnummer
3NC2280
Hersteller Typ
3NC2280
Hersteller Artikel Nr.:
3NC2280
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.057 kg
- Dimension: 22x58 mm
- Nennstrom: 80 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 700 V
- Typ: aR
- Eigenschaften: Superflinke Abschaltcharakteristik
- Globale Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Einbau: Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Effektiver Schutz von Personen und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschlüssen.
- Hohe Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Vielseitig einsetzbar, ideal für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Motoren.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


