SIEMENS - SITRANS F M Zubehör MAG 1100F Einschweißanschlussstück (Flachdichtung für 3A)...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FDK:083G2121
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 72221111
Gewicht - 1.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623606383
Sonepar Artikelnummer
121056721
Hersteller Artikelnummer
FDK:083G2121
Hersteller Typ
FDK:083G2121
Hersteller Artikel Nr.:
FDK:083G2121
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
72221111
Gewicht:
1.220 kg
SITRANS F M Zubehör MAG 1100F Einschweißanschlussstück (Flachdichtung für 3A), DN 40, für Sensor DN 40, DIN 11850, aus Edelstahl AISI 316L 1.4404, für Keramik- und PFA-Auskleidung, 2 St.


