SIEMENS - SITRANS FM MAG 6000i Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer, arbeitet m...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ME69302BA201AA0
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90269000
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169848732
Sonepar Artikelnummer
121120704
Hersteller Artikelnummer
7ME69302BA201AA0
Hersteller Typ
7ME6930-2BA20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7ME69302BA201AA0
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
1.500 kg
- Produktart: Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer
- Sensoren: MAG 1100, MAG 3100 und MAG 5100W
- Geeignet für: Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend)
- Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
- Präzise Durchflussmessung von leitenden Flüssigkeiten.
- Robuste Bauweise durch Aluminiumdruckguss-Gehäuse.
SITRANS FM MAG 6000i
Der SITRANS FM MAG 6000i ist ein magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer, der mit verschiedenen Sensoren für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten geeignet ist.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


