SIEMENS - SITRANS I100 Speisetrenner für 2-Leiter Messumformer, 4-Leiter-Messumformer m...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7NG41241AA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603542
Sonepar Artikelnummer
121056705
Hersteller Artikelnummer
7NG41241AA00
Hersteller Typ
7NG4124-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
7NG41241AA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.160 kg
- Eigensicherer Eingang: mA Quellen
- Analog Output Modul: AOM für SIPART PS2
- Einkanalige Ausführung
- Ausgang: 0/4…20mA
- Eigensicher: Ex i
- Zugelassen bis SIL: 2 (IEC/EN 61508)
- Breite: 12,5mm
- Montage: Tragschienenmontage
- Sichere Anwendung durch eigensichere Konstruktion
- Flexibilität durch Unterstützung von 2-Leiter und 4-Leiter Messumformern
- Platzersparnis dank kompaktem Design mit nur 12,5mm Breite
- Einfache Installation auf Tragschienen
SITRANS I100
SITRANS I100 is a feed separator for 2-wire and 4-wire measuring transducers, designed to provide safe and efficient measurement solutions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


