SIEMENS - SITRANS LR100 Radar-Füllstandmessumformer, kontinuierlich, berührungslos, Mes...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML53071AC060AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 1.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605843
Sonepar Artikelnummer
121056569
Hersteller Artikelnummer
7ML53071AC060AA0
Hersteller Typ
7ML5307-1AC06-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML53071AC060AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
1.450 kg
- Messbereich: 8 m
- Berührungslose Messung
- Integrierter Kabelanschluss
- Geeignet für Flüssigkeiten und Schlämme
- Reichweite: 8 m (26 ft)
- Ermöglicht präzise Füllstandsmessungen ohne direkten Kontakt mit dem Medium.
- Kosteneffiziente Lösung für die Überwachung von Flüssigkeits- und Schlammfüllständen.
- Einfacher und schneller Installationsprozess durch den integrierten Kabelanschluss.
- Robustheit und Zuverlässigkeit auch in herausfordernden Umgebungen.
SITRANS LR100 Radar-Füllstandmessumformer
Das SITRANS LR100 ist ein kontinuierlicher, berührungslooser Füllstandmessumformer, der für Flüssigkeiten und Schlämme geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


