SIEMENS - SITRANS LR110 Radar- Füllstandmessumformer, kontinuierlich, berührungslos, Me...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML53101CB060AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 1.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605904
Sonepar Artikelnummer
121056587
Hersteller Artikelnummer
7ML53101CB060AA0
Hersteller Typ
7ML5310-1CB06-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML53101CB060AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
1.950 kg
- Kontinuierliche Messung
- Berührungslos
- Messbereich bis 15 m (49.2 ft)
- Geeignet für Flüssigkeiten, Schlämme und Schüttgüter
- Integrierter Kabelanschluss
- Präzise Füllstandsmessung ohne Kontakt mit dem Medium
- Erhöhte Betriebssicherheit durch berührungslose Technologie
- Vielseitige Nutzung durch Eignung für verschiedene Medien
- Einfache Installation dank integriertem Kabelanschluss
SITRANS LR110 Radar-Füllstandmessumformer
Der SITRANS LR110 ist ein kontinuierlicher, berührungslose Füllstandmessumformer mit einem Messbereich von bis zu 15 m, ideal für Flüssigkeiten, Schlämme und Schüttgüter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


