SIEMENS - SITRANS LR120 Radar- Füllstandmessumformer Kontinuierlich, berührungslos, Mes...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML53201BA060AH0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 1.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605911
Sonepar Artikelnummer
121056589
Hersteller Artikelnummer
7ML53201BA060AH0
Hersteller Typ
7ML5320-1BA06-0AH0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML53201BA060AH0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
1.450 kg
- Kontinuierliche Füllstandmessung
- Berührungslose Technologie
- Messbereich bis 30 m (98.4 ft)
- Geeignet für Flüssigkeiten, Schlämme und Schüttgüter
- Integrierter Kabelanschluss
- Ermöglicht präzise und zuverlässige Messungen ohne direkten Kontakt mit dem Medium
- Reduziert Wartungskosten durch den Verzicht auf bewegliche Teile
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Sitrans lr120 radar- füllstandmessumformer
Der SITRANS LR120 ist ein kontinuierlicher, berührungsloser Füllstandmessumformer für Flüssigkeiten, Schlämme und Schüttgüter mit einem Messbereich von bis zu 30 m (98.4 ft).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


