SIEMENS - SITRANS LR140 Radar- Füllstandmessumformer Berührungslos, Messbereich bis 8 m...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML53371AB074AF0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 1.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605928
Sonepar Artikelnummer
121056591
Hersteller Artikelnummer
7ML53371AB074AF0
Hersteller Typ
7ML5337-1AB07-4AF0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML53371AB074AF0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
1.450 kg
- Berührungslose Messung
- Messbereich bis 8 m (26.2 ft)
- Geeignet für Flüssigkeiten und Schüttgüter
- Keine Verunreinigung durch berührungslose Messmethode
- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit in der Füllstandsmessung
- Einfache Installation und Wartung
SITRANS LR140 Radar-Füllstandmessumformer
Der SITRANS LR140 Radar-Füllstandmessumformer ermöglicht die berührungslose Füllstandsmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern mit einem Messbereich von bis zu 8 m (26,2 ft).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


