SIEMENS - SITRANS LR150 Radar- Füllstandmessumformer Berührungslos, Messbereich bis 15 ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML53401AB074AF3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605973
Sonepar Artikelnummer
121056601
Hersteller Artikelnummer
7ML53401AB074AF3
Hersteller Typ
7ML5340-1AB07-4AF3
Hersteller Artikel Nr.:
7ML53401AB074AF3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.900 kg
- Measurement range: up to 15 m (49.2 ft)
- Suitable for liquids and bulk solids
- Non-contact measurement technology
- Accurate level measurement without physical contact with the material
- Reduced maintenance requirements due to no moving parts
- Versatile application across various industries
SITRANS LR150
The SITRANS LR150 is a non-contact level measurement device designed for liquids and bulk solids, with a measurement range of up to 15 meters (49.2 ft).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


