SIEMENS - SITRANS LVL100 Vibrationsgrenzschalter. Füllstand- und Materialdetektion in F...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML57451AA011BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169849722
Sonepar Artikelnummer
121056663
Hersteller Artikelnummer
7ML57451AA011BA0
Hersteller Typ
7ML5745-1AA01-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML57451AA011BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.250 kg
- Typ: Vibrationsgrenzschalter
- Eintauchtiefe: 40 mm (1.6 inch)
- Anwendungsbereich: Füllstand- und Materialdetektion
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Schlämmen.
- Kompakte Bauweise für einfache Installation.
SITRANS LVL100
Der SITRANS LVL100 ist ein Vibrationsgrenzschalter für die Füllstand- und Materialdetektion in Flüssigkeiten und Schlämmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


