SIEMENS - SITRANS LVL200 Vibrationsgrenzschalter, Ausführung mit Rohrverlängerung. Füll...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML57471DA001AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623606949
Sonepar Artikelnummer
121212373
Hersteller Artikelnummer
7ML57471DA001AA0
Hersteller Typ
7ML5747-1DA00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML57471DA001AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
2.000 kg
- Ausführung mit Rohrverlängerung
- Einbau von oben
- Verlängerungsoptionen bis 6 m (19.69 ft)
- Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
- Ermöglicht präzise Füllstandsmessung in unterschiedlichen Medien
- Flexible Installationsoptionen dank Rohrverlängerung
- Hohe Sicherheit durch Verwendung in explosiven Umgebungen
SITRANS LVL200
Der SITRANS LVL200 ist ein Vibrationsgrenzschalter zur Füllstand- und Materialdetektion in Flüssigkeiten und Schlämmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


