SIEMENS - SITRANS LVS200 Vibrationsgrenzschalter, Standardausführung: Füllstand- und Ma...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML57317AA111BA0
Herkunftsland - MT
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 2.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169849302
Sonepar Artikelnummer
121056658
Hersteller Artikelnummer
7ML57317AA111BA0
Hersteller Typ
7ML5731-7AA11-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML57317AA111BA0
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
2.800 kg
- Standardausführung für Füllstand- und Materialdetektion
- Verlängerungsoptionen bis 4 m (13.12 ft)
- Umfassende Test-, Ausgangs- und Beständigkeitsoptionen
- Geeignet für niedrige Schüttdichten
- Effiziente und zuverlässige Überwachung von Schüttgütern
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Verlängerungsoptionen
- Hohe Anpassungsfähigkeit dank umfassender Test- und Ausgangsoptionen
- Optimierte Leistung für unterschiedliche Schüttdichteanforderungen
SITRANS LVS200
Der SITRANS LVS200 ist ein Vibrationsgrenzschalter, der für die Füllstand- und Materialdetektion in Schüttgütern ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


