SIEMENS - SITRANS Probe LU240 Ultraschall- Füllstandmessumformer: kontinuierlich, berüh...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML51101DE074AF3
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 1.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605737
Sonepar Artikelnummer
121056550
Hersteller Artikelnummer
7ML51101DE074AF3
Hersteller Typ
7ML5110-1DE07-4AF3
Hersteller Artikel Nr.:
7ML51101DE074AF3
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
1.250 kg
- Kontinuierliche, berührungslose Messung
- Messbereich: bis zu 12 m (40 ft)
- Geeignet für Flüssigkeiten, Schlämme und Schüttgüter
- Integrierte Datenaufzeichnung
- Bedienerfreundlicher Schnellstartassistent
- Erhöhte Effizienz durch kontinuierliche Überwachung
- Flexibilität bei der Anwendung für verschiedene Medien
- Einfacher Installations- und Umsatzprozess
- Reduzierung des Wartungsaufwands durch berührungslose Technologie
SITRANS Probe LU240 Ultraschall- Füllstandmessumformer
Der SITRANS Probe LU240 ist ein kontinuierlicher, berührungsloser Füllstandmessumformer mit einem Messbereich von bis zu 12 m (40 ft), ideal zur Überwachung von Füllstand, Volumen und Volumendurchfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


