SIEMENS - SIWAREX SIWAREX SIWAREX WT241 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH49654AA01
Redundanzfähigkeit - Nein
Geeignet für Zählen - Ja
Geeignet zum Wiegen - Ja
Geeignet für Temperaturregelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603535
Sonepar Artikelnummer
121057649
Hersteller Artikelnummer
7MH49654AA01
Hersteller Typ
7MH4965-4AA01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH49654AA01
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Zählen:
Ja
Geeignet zum Wiegen:
Ja
Geeignet für Temperaturregelung:
Nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für Druck-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Nein
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
263 mm
Höhe:
203 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
4.550 kg
- Einkanaliges Wägeterminal
- Edelstahlgehäuse
- Für Förderbandwaagen und Schüttstrommesser
- Unterstützt analoge Wägezellen / Dehnungsmesstreifen (Vollbrücken)
- 4xDI, 4xDQ, 1xAQ, 1xRS485, 1xLC Wägezellen-Schnittstelle (1-4mV/V)
- Versorgungsspannung: 100-240 VAC
- Schutzart: IP65
- Betriebstemperatur: 0-40 Grad Celsius
- Detaillierte Wägezellendiagnose mit digitalem Anschlusskasten SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 oder 7MH5001-0AD01) möglich
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung durch die Unterstützung verschiedener Wägezellen
- Zuverlässige Messungen unter variierenden Bedingungen dank IP65 Schutzklasse
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
- Robuste Bauweise garantiert Langlebigkeit und Wartungsfreiheit
- Optimale Diagnosemöglichkeiten erhöhen die Betriebssicherheit
Siwarex WT241
Das SIWAREX WT241 ist ein einkanaliges Wägeterminal im Edelstahlgehäuse, ideal für Förderbandwaagen und Schüttstrommesser mit analogen Wägezellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


