Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIWAREX WL230 GRUNDPLATTE SB-S SA 2 T - NENNLAST 2 T =- WERKSTOFF: EDELSTAHL

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIWAREX WL230 GRUNDPLATTE SB-S SA 2 T - NENNLAST 2 T =- WERKSTOFF: EDELSTAHL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH57074GB00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84239010

  • Gewicht - 1.950 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623612711

Sonepar Artikelnummer

121379326

Hersteller Artikelnummer

7MH57074GB00

Hersteller Typ

7MH5707-4GB00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH57074GB00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

1.950 kg

    Siwarex wl230 grundplatte sb-s sa 2 t

    The SIWAREX WL230 Grundplatte SB-S SA 2 T is designed for weighing applications with a nominal load of 2 tons.

    Technical details:

    • Nominal load: 2 T
    • Material: Edelstahl

    Customer benefits:

    • High accuracy in weighing applications.
    • Durable stainless steel construction.

    Disclaimer: Generated by AI.