Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIWAREX WL230 GRUNDPLATTE SB-S SA 5 T - NENNLAST 5 T =- WERKSTOFF: EDELSTAHL

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIWAREX WL230 GRUNDPLATTE SB-S SA 5 T - NENNLAST 5 T =- WERKSTOFF: EDELSTAHL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH57074PB00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84239010

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623612742

Sonepar Artikelnummer

121379347

Hersteller Artikelnummer

7MH57074PB00

Hersteller Typ

7MH5707-4PB00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH57074PB00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

5.500 kg

    Siwarex WL230 Grundplatte SB-S SA 5 T

    The Siwarex WL230 Grundplatte SB-S SA 5 T is designed to provide robust support with a nominal load capacity of 5 tons.

    Technical details:

    • Nominal load: 5 T
    • Material: Edelstahl

    Customer benefits:

    • High durability due to stainless steel material.
    • Capable of handling significant loads with a nominal capacity of 5 tons.

    Disclaimer: Generated by AI.