Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIWAREX WL230 SB-S CA Lastfuss - Nennlast 10t - Stahl, vernickelt =- NBR =- h...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIWAREX WL230 SB-S CA Lastfuss - Nennlast 10t - Stahl, vernickelt =- NBR =- h...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH57215AH10

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84239010

  • Gewicht - 1.370 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623613015

Sonepar Artikelnummer

121379438

Hersteller Artikelnummer

7MH57215AH10

Hersteller Typ

7MH5721-5AH10

Hersteller Artikel Nr.:

7MH57215AH10

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

1.370 kg

Siwarex WL230 SB-S CA Lastfuss

Der SIWAREX WL230 SB-S CA Lastfuss ist eine höhenverstellbare Lösung für Anwendungen mit einer Nennlast von 10t.

Technische Details:

  • Nennlast: 10t
  • Material: Stahl, vernickelt
  • Höhenverstellbar

Kundenvorteile:

  • Höhenverstellbarkeit ermöglicht eine flexible Anwendung.
  • Robustes vernickeltes Stahl für hohe Langlebigkeit.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.