SIEMENS - SLC-Adapter COM060, 24 Volt Modul Zubehör für: 3VA2 100/160/250 3VA6 150/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91870TB60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949013082
Sonepar Artikelnummer
120607821
Hersteller Artikelnummer
3VA91870TB60
Hersteller Typ
3VA9187-0TB60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91870TB60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Kompatibel mit: COM060, 3VA20/21/22, 3VA61/62
- Versorgungsspannung: 24 Volt
- Ersatzteil für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Vielseitige Anwendbarkeit in verschiedenen Systemen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöht die Flexibilität bei der Verwendung von Modulen
- Steigert die Effizienz von Anwendungen mit SENTRON Schaltern
Adapter ETU-COM Zubehör für: COM060, 24 Volt Modul 3VA20/21/22, 3VA61/62
Der Adapter ETU-COM ermöglicht die Verwendung von 24 Volt Modulen in Kombination mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


