SIEMENS - SMA Abschlusswiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58981TU001AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332100
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800804
Sonepar Artikelnummer
121379481
Hersteller Artikelnummer
6GK58981TU001AA0
Hersteller Typ
6GK5898-1TU00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58981TU001AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.045 kg
- Impedanz: 50 Ohm
- Schutzart: IP68
- Frequenzbereich: 0…6GHz
- Lieferumfang: 2 Stück
- Optimale Signalqualität durch präzise Impedanzanpassung.
- Hohe Zuverlässigkeit dank der IP68-Einstufung, ideal für raue Umgebungen.
- Bequemes Paket mit zwei Widerständen für vielseitige Anwendungen.
SMA Male Abschlusswiderstand 50 Ohm
Der SMA Male Abschlusswiderstand 50 Ohm ist ein hochwertiges passive Bauteil, das zur Signalterminierung in Hochfrequenzanwendungen eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


