SIEMENS - SMA/SMB Adapter female/male

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58980CX002AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800798
Sonepar Artikelnummer
121379483
Hersteller Artikelnummer
6GK58980CX002AA0
Hersteller Typ
6GK5898-0CX00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58980CX002AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.045 kg
- Type: SMA / SMB female / male adapter
- Compatibility: Suitable for SMA and SMB connectors
- Material: High-quality metal for durability
- Frequency Range: Supports a wide frequency range
- Easy to install, facilitating quick connections.
- Ensures reliable performance in various applications.
- Compact design saves space in connections.
Adpater SMA /SMB female / male
This adapter is designed to connect SMA and SMB female and male connectors for versatile applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


