SIEMENS - SmartLabel RF630L, PET, 73x12,5 mm, stark haftend an Kunststoff, Sondervariante

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102AC84
Max. Reichweite - 5000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 12.5 mm
Höhe - 0.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026219
Sonepar Artikelnummer
121121194
Hersteller Artikelnummer
6GT28102AC84
Hersteller Typ
6GT2810-2AC84
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102AC84
Max. Reichweite:
5000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
12.5 mm
Höhe:
0.3 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
0.2 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.005 kg
- Größe: 73x 12,5 mm
- Haftung: Stark haftend an Kunststoff
- Frequenz: 860 bis 960 MHz
- ISO Standard: ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2
- Chip Typ: NXP UCODE 7XM
- Speicher: 448 Bit EPC, 2048 Bit User
- Kerndurchmesser: 76 mm
- Menge: 2000 Stück auf einer Rolle, 5 Rollen im Karton
- Mindestbestellmenge: 10000 Stück
- Robuste Haftung auf verschiedenen Kunststoffoberflächen für vielseitige Anwendungen.
- Hohe Lesereichweite durch optimierte Frequenzeinstellungen.
- Großer Speicher für die Speicherung von umfangreichen Daten.
- Einfache Integration in bestehende RF-Identifikationssysteme.
Simatic rf630l (sondervariante)
Der SIMATIC RF630L SmartLabel PET ist ein hoch leistungsfähiger Transponder, der speziell für den Einsatz auf Kunststoffoberflächen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


