SIEMENS - SmartLabel RF630L, PET, 75x 20 mm, stark haftend an Kunststoff, Sondervariante

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28102AE810AX3
Max. Reichweite - 5000 mm
Speicherart - EEPROM
Breite - 20 mm
Höhe - 0.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
7000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026226
Sonepar Artikelnummer
121121196
Hersteller Artikelnummer
6GT28102AE810AX3
Hersteller Typ
6GT2810-2AE81-0AX3
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28102AE810AX3
Max. Reichweite:
5000 mm
Speicherart:
EEPROM
Breite:
20 mm
Höhe:
0.3 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
0.2 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.007 kg
- Größe: 75x20 mm
- Technologie: stark haftend an Kunststoff ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2
- Frequenzbereich: 860 bis 960 MHz
- Chip Typ: NXP Ucode7XM+
- EPC: 448 Bit
- User Speicher: 2048 Bit
- Kerndurchmesser: 76 mm
- Mindestbestellmenge: 7000 Stück
- Bietet eine starke Haftkraft auf Kunststoffmaterialien.
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Identifikation.
- Optimiert die Lagerverwaltung durch hohe Verfügbarkeit von 3500 Stück pro Rolle.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen dank umweltfreundlichem PET-Material.
Simatic RF630L (Sondervariante)
Der SIMATIC RF630L (Sondervariante) SmartLabel PET ist speziell für die Anwendung in Kunststoffoberflächen konzipiert und bietet hohe Haftkraft sowie leistungsstarke Identifikationstechnologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


