SIEMENS - Sockel für Relais, 3 Wechslern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT78730
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674837
Sonepar Artikelnummer
120227233
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT78730
Hersteller Typ
LZS:PT78730
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT78730
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
41.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.051 kg
- 3 Wechsler
- Schraubanschluss
- Kompatibel mit SIRIUS Relais
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Ein Programm für alle Fälle
- Einfacher Anschluss und Montage
- Erhöhte Flexibilität in verschiedenen Anwendungen
Stecksockel für PT-Relais
Der Stecksockel für PT-Relais mit 3 Wechslern und Schraubanschluss ist eine vielseitige Lösung aus der SIRIUS Relais-Serie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


