SIEMENS - Sockel für Relais mit 4 Wechslern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT78740
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209675056
Sonepar Artikelnummer
120226471
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT78740
Hersteller Typ
LZS:PT78740
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT78740
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
41.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.061 kg
- Typ: Stecksockel für PT-Relais
- Anzahl der Wechsler: 4
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Produktlinie: SIRIUS Relais
- Einfache Installation und Handhabung durch Schraubanschlüsse
- Flexibilität durch Unterstützung verschiedener Relaiskonfigurationen
- Robuste und zuverlässige Leistung für verschiedene Anwendungen
Stecksockel für PT-Relais, 4 Wechsler, Schraubanschluss SIRIUS Relais
Ein Programm für alle Fälle, das flexible Anschlussmöglichkeiten und einfache Integration für PT-Relais bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


