SIEMENS - SOFTNET-IE S7 Lean, Upgrade ab Edition 2006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK17041LW003AE0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234910
Gewicht - 0.106 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169178068
Sonepar Artikelnummer
121120384
Hersteller Artikelnummer
6GK17041LW003AE0
Hersteller Typ
6GK1704-1LW00-3AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK17041LW003AE0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.106 kg
- Version: Edition 2006
- Kompatibilität: S7-, S5-systeme
- Kommunikation: OPC PG/OP
- Benutzerlizenzen: Bis 8 Verbindungen, Floating-License
- Software-Paket: Runtime-Software und elektronisches Handbuch auf DVD
- Lizenzschlüssel: Auf USB-Stick Klasse A
- Sprachen: 3-sprachig (de, en, cn)
- Architektur: Für 32/64 Bit
- Ermöglicht effiziente Kommunikation zwischen verschiedenen Automatisierungsgeräten.
- Flexible Lizenzoptionen unterstützen variable Benutzeranforderungen.
- Umfassende Unterstützung durch mehrsprachiges Handbuch.
- Einfache Installation durch DVD und USB-Stick.
- Optimale Leistung und Kompatibilität für moderne Systeme.
Softnet-ie s7 lean upgrade ab edition 2006
SOFTNET-IE S7 Lean Upgrade ab Edition 2006 is designed for S7-, S5-compatible communication and offers advanced OPC PG/OP communication features.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


