SIEMENS - Sollwertleitung konfektioniert für Anschluss an SINAMICS V90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32604NA001VB0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.310 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948674475
Sonepar Artikelnummer
121124332
Hersteller Artikelnummer
6SL32604NA001VB0
Hersteller Typ
6SL3260-4NA00-1VB0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32604NA001VB0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.310 kg
- Controller 50x0,08
- Tmax.= 13,7 mm
- Kabellänge (m)=1 m
- 50-poliger Steckverbinder an beiden Enden
- Separate Klemmenleiste an der Steuerungsseite
- Verfügbar in Kabellängen von 0,5 m bis 1 m
- Einfacher Anschluss an den Frequenzumrichter SINAMICS V90.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Kabellängen.
- Zuverlässige Signalübertragung dank hochwertiger Steckverbinder.
- Erhöhte Nutzerfreundlichkeit durch die separate Klemmenleiste.
Konfektioniertes Sollwertkabel für Anschl. an SINAMICS V90
Das Sollwert-Signal Kabel ist für den Frequenzumrichter SINAMICS V90 konzipiert und ermöglicht eine einfache Verbindung und Signalübertragung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


