SIEMENS - Sollwertstecker für Anschluss an SINAMICS V90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32602NA000VA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948674444
Sonepar Artikelnummer
121124325
Hersteller Artikelnummer
6SL32602NA000VA0
Hersteller Typ
6SL3260-2NA00-0VA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32602NA000VA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.130 kg
- Typ: 50-poliger Isolierkörper
- Anschluss: MDR 50x Stiftkontakt (0,05-0,2 mm²)
- Inhalt: 30 Stück pro Verpackungseinheit
- Anwendung: Antriebsseitig anwendbar
- Einfache Anwendbarkeit für SINAMICS V90 Servoumrichter
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Kabelquerschnitte
- Praktische Verpackungseinheit für einfache Installation
Sollwertstecker für Anschl. an SINAMICS V90
Der Sollwertstecker ist ein 50-poliger MDR-Sollwertstecker, der für das E/A-Kabel des Servoumrichters SINAMICS V90 konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


