SIEMENS - Sonnenfühler 0-10V/4-20mA -1000W/m2 Anschluß AC24V DC 20..30V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QLS60
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - 24 V AC
Messbereich - 0 .. 1e+006 W/m²
Zeitkonstante - 2 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914084767
Sonepar Artikelnummer
120398131
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QLS60
Hersteller Typ
QLS60
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QLS60
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
24 V AC
Messbereich:
0 .. 1e+006 W/m²
Zeitkonstante:
2 s
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.134 kg
Zur Messung der Strahlungsintensität
Ein Gerät zur präzisen Messung der Strahlungsintensität.
Technische Details:
Kundenvorteile:
- Präzise Messung der Strahlungsintensität.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


