SIEMENS - Sonnenkragen, schwarz, für Leuchtdrucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DJ100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964488
Sonepar Artikelnummer
120585637
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DJ100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DJ10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DJ100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Passend für Leuchtdrucktaster mit einem Durchmesser von 22 mm
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreiniger-tauglich für industrielle Anwendungen
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
- Robuste Bauweise für den Außenbereich
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Sonnenkragen, schwarz, für Leuchtdrucktaster, 22 mm
Der Sonnenkragen dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


