Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannfeder, größer 35 N aus Stahl für Seilzugschalter 3SE7

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannfeder, größer 35 N aus Stahl für Seilzugschalter 3SE7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79311AE

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209768512

Sonepar Artikelnummer

121119991

Hersteller Artikelnummer

3SE79311AE

Hersteller Typ

3SE7931-1AE

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79311AE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73202085

Gewicht:

0.065 kg

    Spannfeder, größer 35 N aus Stahl für Seilzugschalter 3SE7

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Material: Stahl
    • Senkrecht bis zu 35 N belastbar
    • Kompatibel mit Seilzugschaltern der Serie 3SE7

    Kunden Vorteile:

    • Robuste Bauweise für dauerhafte Anwendung
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Hohe Flexibilität durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie