SIEMENS - Spannschloss aus Zinkdruckguss/Stahl, M6x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE79501AD
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209327320
Sonepar Artikelnummer
120231282
Hersteller Artikelnummer
3SE79501AD
Hersteller Typ
3SE7950-1AD
Hersteller Artikel Nr.:
3SE79501AD
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.070 kg
- Material: Zinkdruckguss/ Stah
- Typ: Spannschloss M6
- Länge: 100 mm
- Hohe Flexibilität durch modulare Bauweise.
- Einfache Handhabung und Installation.
- Aktuelle Lösungen für verschiedene Anwendungen.
Spannschloss M6 x 100
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


