Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannschlossaus Zinkdruckguss/Stahl, M6x60

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannschlossaus Zinkdruckguss/Stahl, M6x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79501AB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209319066

Sonepar Artikelnummer

120230707

Hersteller Artikelnummer

3SE79501AB

Hersteller Typ

3SE7950-1AB

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79501AB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.048 kg

    Spannschloss M6 x 60

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Material: Zinkdruckguss/ Stahl
    • Größe: M6 x 60
    • Typ: Spannschloss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau.
    • Effiziente Lösungen für verschiedene Anwendungen.
    • Aktuelle Standards und Technologien integriert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie