Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 20-24V, 50/60Hz, 100% ED, AC 20-70V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 20-24V, 50/60Hz, 100% ED, AC 20-70V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29022DB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 20 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209791060

Sonepar Artikelnummer

120229649

Hersteller Artikelnummer

3RV29022DB0

Hersteller Typ

3RV2902-2DB0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29022DB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.130 kg

    Spannungsauslöser AC 20...24 V, 50/60 Hz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • AC 20-24 V, 50/60 Hz
    • 100% ED AC 20-70 V, 50/60 Hz
    • 5 s ED DC 20-70 V
    • Mit Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Ansteuerung von Leistungsschaltern.
    • Sorgt für eine hohe Effizienz im elektrischen System.
    • Aktuelle technische Standards garantieren eine zukunftssichere Anwendung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie