Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 210-240V, 50/60Hz, 100% ED, AC 190-330V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 210-240V, 50/60Hz, 100% ED, AC 190-330V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29022DP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 210 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 210 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209791084

Sonepar Artikelnummer

120229651

Hersteller Artikelnummer

3RV29022DP0

Hersteller Typ

3RV2902-2DP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29022DP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

210 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

210 .. 240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.133 kg

    Spannungsauslöser AC 210-240 V

    Der Spannungsauslöser ist einfach, effizient und immer aktuell - Teil des SIRIUS Systembaukastens.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC 210-240 V, 50/60 Hz
    • 100% ED AC 190-330 V, 50/60 Hz
    • 5 s ED AC 190-330 V, 5 s ED
    • Mit Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Kunden Nutzen:

    • Verbesserte Effizienz durch den modularen Aufbau des SIRIUS Systembaukastens.
    • Hohe Zuverlässigkeit auch unter variierenden Spannungslagen.
    • Einfacher Anschluss und Installation für eine schnelle Inbetriebnahme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie