Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 350-415V, 50/60Hz, 100% ED, AC 330-500V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 350-415V, 50/60Hz, 100% ED, AC 330-500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29021DV0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 350 .. 415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 350 .. 415 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209791022

Sonepar Artikelnummer

120229646

Hersteller Artikelnummer

3RV29021DV0

Hersteller Typ

3RV2902-1DV0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29021DV0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

350 .. 415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

350 .. 415 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.130 kg

    Spannungsauslöser AC 350-415 V

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC 350-415 V, 50/60 Hz
    • 100% Einschaltdauer (ED) bei AC 330-500 V, 50/60 Hz
    • 5 Sekunden Einschaltdauer (ED) bei DC 330-500 V
    • Mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible und robuste Anwendung in verschiedenen Spannungsbereichen.
    • Einfacher Anschluss durch Schraubtechnik.
    • Hohe Effizienz dank optimierter Einschaltdauer.
    • Aktuelle Technologie sichert langfristige Verfügbarkeit und Anpassung an neue Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie