Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 500V, 50/60Hz, 100% ED, AC 500V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 500V, 50/60Hz, 100% ED, AC 500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29021DS0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209791039

Sonepar Artikelnummer

120229645

Hersteller Artikelnummer

3RV29021DS0

Hersteller Typ

3RV2902-1DS0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29021DS0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.123 kg

    Spannungsauslöser AC 500 V

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsauslöser für AC 500 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • 100% ED für AC 500 V, 50/60 Hz
    • 5 s ED für DC 500 V
    • Mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht zuverlässige Schaltvorgänge
    • Verfügbar für verschiedene Spannungen und Frequenzen
    • Einfacher Anschluss dank Schraubanschluss
    • Verbesserte Effizienz durch modernen Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie