Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 90-110V, 50/60Hz, 100% ED, AC 70-190V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 90-110V, 50/60Hz, 100% ED, AC 70-190V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29022DF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90 .. 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 90 .. 110 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209791077

Sonepar Artikelnummer

120229650

Hersteller Artikelnummer

3RV29022DF0

Hersteller Typ

3RV2902-2DF0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29022DF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90 .. 110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90 .. 110 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.180 kg

    Spannungsauslöser AC 90-110 V

    Der Spannungsauslöser ist für die zuverlässige Überwachung und Steuerung von Leistungsschaltern konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC 90-110 V, 50/60 Hz
    • ED: 100% ED
    • Spannungsbereich: AC 70-190 V, 50/60 Hz, 5 s ED
    • Zusätzlicher Anschluss: AC 70-190 V, 5 s ED mit Federzuganschluss
    • Kompatibilität: Leistungsschalter 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme
    • Effiziente Steuerung für erhöhte Zuverlässigkeit
    • Immer aktuelle Technik, die den neuesten Standards entspricht

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie