Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 90-110V, 50/60Hz, 100% ED, AC 70-190V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser, AC 90-110V, 50/60Hz, 100% ED, AC 70-190V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29021DF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90 .. 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 90 .. 110 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209791008

Sonepar Artikelnummer

120230039

Hersteller Artikelnummer

3RV29021DF0

Hersteller Typ

3RV2902-1DF0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29021DF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90 .. 110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90 .. 110 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.130 kg

    Spannungsauslöser AC 90-110 V

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsauslöser für AC 90-110 V, 50/60 Hz
    • 100% ED AC/DC 70-190 V, 50/60 Hz
    • 5 s ED DC 70-190 V
    • Mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit in Anwendungen
    • Modular und anpassbar für verschiedene Anforderungen
    • Einfache Installation und Wartung durch Schraubanschluss
    • Aktuelle Technologie für optimale Leistung und Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie