Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Spannungsauslöser flexibel 110-127 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA10 bis 3VA14

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser flexibel 110-127 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA10 bis 3VA14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BA22

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011569

Sonepar Artikelnummer

120577369

Hersteller Artikelnummer

3VA99880BA22

Hersteller Typ

3VA9988-0BA22

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99880BA22

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.084 kg

    Spannungsauslöser flexibel 110-127 V AC 50/60 Hz

    Der Spannungsauslöser ist ein Zubehör für 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das Flexibilität und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen bietet.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 110-127 V AC
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kundenutzen:

    • Ermöglicht vielseitige Anwendungen durch flexible Spannungsoptionen.
    • Verbesserte Sicherheit und Schutz für elektrische Systeme.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme dank Kompatibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie