SIEMENS - Spannungsauslöser flexibel 208-277 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA10 bis 3VA14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BA23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011576
Sonepar Artikelnummer
120577370
Hersteller Artikelnummer
3VA99880BA23
Hersteller Typ
3VA9988-0BA23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880BA23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.082 kg
- Betriebsspannung: 208-277 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine zuverlässige Überwachung der Spannungsbedingungen.
- Verbessert die Betriebssicherheit von elektrischen Systemen.
- Flexibles Design für verschiedene Anwendungen und Anforderungen.
Spannungsauslöser flexibel 208-277 V AC 50/60 Hz
Der Spannungsauslöser ermöglicht eine flexible Spannungsüberwachung für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kundenineffekte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


