Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser flexibel 24 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA10 bis 3VA14

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser flexibel 24 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA10 bis 3VA14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BA20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011545

Sonepar Artikelnummer

120577367

Hersteller Artikelnummer

3VA99880BA20

Hersteller Typ

3VA9988-0BA20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99880BA20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.084 kg

    Spannungsauslöser flexibel 24 V AC 50/60 Hz

    Der Spannungsauslöser flexibel 24 V AC 50/60 Hz dient als Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA1 und 3VA20-26, und bietet ein flexibles System für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 24 V AC
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26

    Kunden Vorteile:

    • Bietet Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
    • Einfach zu integrieren mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern.
    • Erhöht die Funktionalität und Zuverlässigkeit des Systems.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie