Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser flexibel 380-500 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA10 bis 3VA14

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser flexibel 380-500 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA10 bis 3VA14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BA24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011583

Sonepar Artikelnummer

120577371

Hersteller Artikelnummer

3VA99880BA24

Hersteller Typ

3VA9988-0BA24

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99880BA24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.083 kg

    Spannungsauslöser flexibel 380-500 V AC 50/60 Hz

    Der Spannungsauslöser bietet eine flexible Lösung für die Steuerung von Kompakt­leistungs­schaltern in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 380-500 V AC
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration in verschiedenste Systeme.
    • Optimiert die Leistungssicherheit durch flexible Anpassungsoptionen.
    • Erhöht die Effizienz in der Anwendung dank breiter Anwendbarkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie