SIEMENS - Spannungsauslöser flexibel 48-60 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA10 bis 3VA14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BA21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011552
Sonepar Artikelnummer
120577368
Hersteller Artikelnummer
3VA99880BA21
Hersteller Typ
3VA9988-0BA21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880BA21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.086 kg
- Nennspannung: 48-60 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibilität: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität in der Anwendung durch breite Spannungsunterstützung.
- Einfache Integration in bestehende Schalterlösungen.
- Optimale Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche.
Spannungsauslöser flexibel 48-60 V AC 50/60 Hz
Der Spannungsauslöser ist ein wichtiges Zubehör für die 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das in vielen Anwendungen eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


