Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser links 110-127 V AC 50/60 Hz / DC Zubehör für: 3VA1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser links 110-127 V AC 50/60 Hz / DC Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BL32

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011460

Sonepar Artikelnummer

120577363

Hersteller Artikelnummer

3VA99880BL32

Hersteller Typ

3VA9988-0BL32

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99880BL32

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.083 kg

    Spannungsauslöser links 110-127 V AC 50/60 Hz / DC

    Der Spannungsauslöser dient als wertvolles Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA1 und 3VA20-26, um zuverlässige Steuerungs- und Schutzfunktionen in verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 110-127 V AC 50/60 Hz / DC
    • Kompatibilität: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Verwendung: Geeignet für zahlreiche Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Zuverlässigkeit durch präzise Steuerung.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie