Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Spannungsauslöser links 12 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Spannungsauslöser links 12 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BL10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949013839

Sonepar Artikelnummer

120577364

Hersteller Artikelnummer

3VA99880BL10

Hersteller Typ

3VA9988-0BL10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99880BL10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.086 kg

    Spannungsauslöser LINKS 12 V DC

    Der Spannungsauslöser LINKS 12 V DC ist ein Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA1 und 3VA20-26, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 12 V DC
    • Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26
    • Systemintegration: Teil des SENTRON 3VA Systems

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen.
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
    • Optimierte Leistung für verschiedene Anwendungsbereiche.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie